保冷ランチトート BOCCA

保冷ランチトート BOCCA - シービージャパン保冷ランチトート BOCCA - シービージャパン保冷ランチトート BOCCA - シービージャパン保冷ランチトート BOCCA - シービージャパン保冷ランチトート BOCCA - シービージャパン

運動時やレジャーなど色々使える保冷ランチトート

材質[表地]ポリエステル100%、[インナー](表面)アルミフィルム、(中材)EPE高さ(mm)255質量(g)170縦(mm)140横(mm)360内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953811-
1,600
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
13953820-
1,600
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする