EVN
EVN SPプーリー SPZ 溝1
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2012
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
380-7118
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベルト
3V、M、SPZ
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
250
図面番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184321
SPZ250-1
¥
9,880
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください