セイキ製作所
平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプ
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8272
材質
機械構造用炭素鋼(S50C)
長さ(mm)
30
幅(mm)
8
高さ(mm)
7
公差
JIS B 1301
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194708
PR0830
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください