JEJアステージ
ツールボックスST
コの字型トレーに設けた開口スペースにより、スプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納することができます。
スタッキングしやすい形状ですので、同品番同士の積み重ね保管に便利です。
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205111
ST380-BK
101-7257
0.8
380
190
220
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14205120
ST490-BK
101-5691
1.3
490
238
255
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください