日本バルカー
グランドパッキン 多用途用
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。
主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途
酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。
材質
主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色
白
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
使用上の注意
切断にはカッターが必要です。
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14216548
8137-030030
850-5363
3
3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216557
8137-125030
850-5371
12.5
12.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216566
8137-160030
850-5373
16
16
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216575
8137-190030
850-5374
19
19
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください