曜日別特売

グランドパッキン 低・中周速回転用

グランドパッキン 低・中周速回転用 - 日本バルカー

柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。
白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。
主に回転ポンプ用として使用します。

用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142165058132-065030850-53516.56.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
142165218132-100030850-53541010
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
142165308132-160030850-53581616
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
142165398132-190030850-53591919
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする