日本バルカー
グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。
耐熱、耐摩耗性に優れています。
主に回転ポンプ用として使用します。
用途
都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。
材質
主としてアラミド繊維糸
色
ベージュ
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
使用上の注意
切断にはカッターが必要です。
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14216591
8201-100030
850-5384
10
10
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216600
8201-145030
850-5387
14.5
14.5
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください