オーエスケー
soreto 大きめランチバッグ
洗えるお弁当用保冷バッグです。
家庭用洗濯機のドライコースや手洗いコースで丸洗いができます。
開け口が大きくダブルファスナーで出し入れしやすい。
内側はアルミ仕様で便利。
保冷材用メッシュポケット付き
色
ブラック
質量(g)
170
縦(cm)
25
素材
ポリエステル、ポリプロピレン、アルミフィルム
横(cm)
26
マチ(cm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937548
TB-40
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください