オーエスケー
ピアット トートバッグ
内側はアルミ加工になっているので、暑さからお弁当を守ります。
内側にメッシュポケットも付いているので、蓄冷剤も入れられて便利です。
汚れてもすぐに拭き取れてお手入れも簡単です。
質量(g)
191
縦(cm)
18
素材
ポリエステル・PVCラミネート、アルミ蒸着シート・ポリウレタン、ポリエステル
横(cm)
36
マチ(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937575
TB-12
ブルー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937591
TB-12
ブラック
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください