オーエスケー
soreto トートバッグ
L字型ファスナーが特長のトートバッグ。
側面まで大きく開くL字型ファスナーなので出し入れしやすく使いやす
色
ネイビー
質量(g)
140
縦(cm)
18
素材
ポリエステル100%、ポリエステル、アルミフィルム
横(cm)
30
マチ(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937566
TB-19
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください