オーエスケー
soreto ランチバッグ
洗えるお弁当用保冷バッグです。
家庭用洗濯機のドライコースや手洗いコースで丸洗いができます。
開け口が大きく出し入れしやすいです。
内側はアルミ仕様で保冷材用メッシュポケット付なので保冷効果が高いです。
質量(g)
107
縦(cm)
19
素材
ポリエステル、ポリプロピレン、アルミフィルム
横(cm)
23
マチ(cm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937530
TB-39
モカ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937539
TB-39
ブラック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください