曜日別特売

バケットマウス BM-9000

バケットマウス BM-9000 - 明邦化学バケットマウス BM-9000 - 明邦化学バケットマウス BM-9000 - 明邦化学バケットマウス BM-9000 - 明邦化学バケットマウス BM-9000 - 明邦化学バケットマウス BM-9000 - 明邦化学バケットマウス BM-9000 - 明邦化学

あらゆるシーンで重宝すること間違いなしのハードBOX。徹底的に強度設計することで、椅子代わりに座ることができ、踏み台として使用しても全く問題なし。さらに収納面は、35リットルと余裕の収納力。両面開きのフタや、ワンタッチ開閉のバックルを採用。

材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)540×340×350質量(g)3600容量(L)35引張強度N(kgf)【ハンドル】179耐荷重N(kgf)516内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーをよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15021785ブラック/オフホワイトブラック/オフホワイト
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021801マットレッドマットレッド
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする