曜日別特売

バケットマウス BM-7000

バケットマウス BM-7000 - 明邦化学バケットマウス BM-7000 - 明邦化学バケットマウス BM-7000 - 明邦化学バケットマウス BM-7000 - 明邦化学バケットマウス BM-7000 - 明邦化学バケットマウス BM-7000 - 明邦化学バケットマウス BM-7000 - 明邦化学バケットマウス BM-7000 - 明邦化学

BM-9000の機能性・耐久性はそのままに、持ち運びやすい小ぶりなサイズで設計しました。小さくなっても容量28リットルと余裕の収納力は健在です。限られたスペースでも扱いやすいよう蓋を開けたときに90°で止まる直角ストッパーを採用するなどあらゆるシーンで活躍します。

材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)475×335×320ブルー容量(L)28内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15021767ブルー
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする