曜日別特売

ミニウエストツールケース

ミニウエストツールケース - TAKAGI(高儀)ミニウエストツールケース - TAKAGI(高儀)ミニウエストツールケース - TAKAGI(高儀)

ベルト&ショルダーストラップで装着可能
スマホ収納に便利
カードポケット付き

用途DIY・軽作業に材質【本体】ポリエステル(キャンバス生地)【ベルト部】ポリプロピレン内容本体×1、ショルダーストラップ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15112329MWC-08
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする