Meボトル

Meボトル - タケヤ化学工業Meボトル - タケヤ化学工業Meボトル - タケヤ化学工業

持ち運びに便利なハンドル&ショルダーベルト付き。保冷専用ボトル。ロックを外したらワンプッシュでフタが開き直飲みできます。広口で氷もラクラク。真空二重構造でしっかり保冷。本体には傷は付きにくく、剥がれにくい塗料を使用。学校生活や行事などにピッタリなたくさん飲める1Lサイズ。

用途水筒 ステンレスボトル ダイレクトボトル 直飲みタイプ 保冷 ハンドル付き 持ち手付き おしゃれ スポーツ ジム キッズ 子供容量(mL)1000材質本体/ステンレス鋼、飲み口フタ/ABS樹脂、カバー/飽和ポリエステル樹脂、ロックカバー/ABS樹脂、ボタン/ポリアセタール、軸/ステンレス鋼、ハンドル/ナイロン、フタパッキン・飲み口パッキン・シリコーンクッション/シリコーンゴム質量(g)489寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×8.5×33.2(ハンドルUP)保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個
注意
※保冷専用です。
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください
※自動食器洗浄機・食器洗い乾燥機などではご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959941-1000ホワイト
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
15959950-1000スカイブルー
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする