デュラブルボトルグラデーション

デュラブルボトルグラデーション - タケヤ化学工業デュラブルボトルグラデーション - タケヤ化学工業デュラブルボトルグラデーション - タケヤ化学工業デュラブルボトルグラデーション - タケヤ化学工業デュラブルボトルグラデーション - タケヤ化学工業デュラブルボトルグラデーション - タケヤ化学工業デュラブルボトルグラデーション - タケヤ化学工業デュラブルボトルグラデーション - タケヤ化学工業

軽くて丈夫なプラスチック製のボトル。ヨガ、ジム、スポーツ、ワークアウト、アウトドアのシーンで活躍します。持ちやすいキャリーハンドル付き。割れにくく丈夫な樹脂製(トライタン素材)で軽量。ペットボトルのような使用感のスクリュータイプのフタ。フタはロック機能付きなので飲むときに邪魔にならず、落とす心配もありません。ワイドな口径で氷も入れやすく、お手入れも簡単です。シリコーンバンパー付きで底面を保護し、静かに、安定して、しっかり置くことができます。便利な目盛り付き。グラデーションカラーがおしゃれなデザイン。ジムやトレーニングにも持ち運びしやすいボトルです。

用途ウォーターボトル スポーツボトル ダイレクトボトル プラボトル 直飲み 水筒 持ち手付き容量(mL)520材質本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ/PP、ネジキャップ/PP、ネジキャップホルダー/PP、ハンドル/PP、シリコーンリング/シリコーンゴム、ネジキャップパッキン/シリコーンゴム、フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼、シリコーンバンパー/シリコーンゴム質量(g)158耐熱温度(℃)本体/90、フタ/120、ネジキャップ/120、ネジキャップホルダー/120、ハンドル/120、シリコーンリング/140、ネジキャップパッキン/140、フタパッキン/140、シリコーンバンパー/140、コーヒーフィルター本体・フタ・メッシュ/100耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハンドルUP】7.6×7.6×24.1【ハンドルDOWN】7.6×8.3×20.2内容量1個
注意
※熱い飲みものは絶対にいれないでください。
※炭酸飲料や、牛乳・乳飲料等の腐敗しやすいもの、お茶の葉、果肉は絶対に入れないでください。
※煮沸、熱湯消毒はしないでください。
※自動食器洗浄機・食器洗い乾燥機などではご使用にならないでください。
※漂白剤は使用しないでください。
※取扱説明書・注意事項をよくお読みの上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959907-520オーロラバイオレット
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
15959916-520マーメイドブルー
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
15959925-520ベルイエロー
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする