タケヤフラスクアクティブライン 1.17L

タケヤフラスクアクティブライン 1.17L - タケヤ化学工業タケヤフラスクアクティブライン 1.17L - タケヤ化学工業タケヤフラスクアクティブライン 1.17L - タケヤ化学工業タケヤフラスクアクティブライン 1.17L - タケヤ化学工業タケヤフラスクアクティブライン 1.17L - タケヤ化学工業タケヤフラスクアクティブライン 1.17L - タケヤ化学工業タケヤフラスクアクティブライン 1.17L - タケヤ化学工業タケヤフラスクアクティブライン 1.17L - タケヤ化学工業

真空断熱ステンレス構造、保冷専用ボトル。真空二重構造で長時間保温保冷できます。ペットボトルのような飲みやすくこぼれにくい細めの飲み口です。スクリュー式ロック機能付きのフタでキャップ部分は外れないようになっており紛失の心配がありません。さらに開けたらロックできるので飲む時も邪魔になりません。持ち運びに便利なキャリーハンドル付き。底部を保護するシリコーンバンパー付き。汗をかいた手でも開けやすいシリコーングリップ付き&耐久性の高いパウダーコート塗装。洗浄ブラシ付き。

用途ステンレスボトル ダイレクトボトル 直飲み 水筒 持ち手付き キャリーハンドル付き ジム スポーツ アウトドア容量(mL)1170材質本体(アウター・インナー/ステンレス鋼)、フタユニット(フタ・ネジキャップ・ネジキャップホルダー・ハンドル/ポリプロピレン、シリコーンリング・ネジキャップパッキン・フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼)、バンパー(シリコーンバンパー/シリコーンゴム)、洗浄ブラシ(柄/ステンレス鋼、ブラシ部/ナイロン)付属品洗浄ブラシ保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個
注意
※保冷専用です。
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※フタは完全密封ではありません。飲料を入れて携帯したり、フタをしていても横置きや逆さにしないでください。
※電子レンジではご使用できません。
※食器洗い機・食器乾燥機などはご変形しますので使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15960081-1170アクティブホワイト53110.4×9.5×30.2
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
15960090-1170オニキス53110.4×9.5×30.2
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
15960099-1170ミッドナイト53110.4×9.5×30.2
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
15960108-1170ソーラー5309.5×9.5×33.7
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
15960117-1170ティール5309.5×9.5×33.7
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
15960126-1170コーラル5309.5×9.5×33.7
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
15960135-1170カモフラブルー5309.5×9.5×33.7
4,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
15960151-1170カモフラホワイト5309.5×9.5×33.7
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
15960178-1170カモフラブラック5309.5×9.5×33.7
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする