トルネ
保冷弁当袋 角型
ペットボトルや、スマホ等の収納に便利なサイドポケット付きのランチバッグ。内側アルミ生地。アウトドア、学校や職場に。約幅20×奥行10×高さ9cmまでのお弁当箱が収まります(お弁当箱のみ収納時)。
材質
外側生地:ポリエステル
内側生地:アルミ
中芯:発泡ポリエチレン
持ち手:ポリエステル
用途
保冷機能付き ランチトートバッグ お弁当袋 お弁当入れ 男子 メンズ 大人 子供 シンプル
寸法(mm)
255×245×130
色
ネイビー
最大容量(L)
4.6
内容量
1個
注意
※保冷剤は別売りです。商品には含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15960275
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください