クッキー抜型 2個セット (チュチュ・バレリーナ)

クッキー抜型 2個セット (チュチュ・バレリーナ) cotta

チュチュとバレリーナの2種類のクッキーが作れる抜き型のセットです。

仕様【オーブン】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)写真左から82×70/61×100 食器洗浄機× 内容量1セット(1セット)
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16704488 40099
482
479
527 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする