90径×35(丸型セルクル)バラ

90径×35(丸型セルクル)バラ cotta

オーブン使用可能です。繰り返しお使い頂けます。目安30~40回。
使っていくうちに油がしみ込んで型離れがよくなります。

仕様【オーブン】可 材質紙、内側にシリコンコーティング 寸法(Φ×mm)直径90×H35 耐熱温度(℃)180 内容量1枚(1枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16757968 50990
94
93
102 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする