マフィン型(6個取り)

マフィン型(6個取り) - cottaマフィン型(6個取り) - cotta

一度に6個のマフィンが焼けるワンプレートタイプの焼き型です。
適合グラシンケース:ページ下部に記載しています。

材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)265×180×H30上径(Φmm)約65(一個当たり)底径(Φmm)約50(一個当たり)内容量1個(1個)
注意
※初めてお使いの際は、洗剤を付けた柔らかいスポンジで洗いよく水気を拭き取ってからお使いください。
※ショートニングやバター、スプレーオイルなどを薄くまんべんなく塗り、生地を流し込みます。
※敷紙を使って焼く場合は、ショートニング(サラダ油)を塗る必要はありません。
※型が熱いうちに、水で急激に冷やすとフッ素樹脂加工(テフロン加工)がはがれやすくなることがありますのでご注意ください。
※ご使用後は洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗い、よく水気を拭き取り乾燥させた状態で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676375154879
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする