テフロンセレクト スリムパウンドケーキ型(大)

テフロンセレクト スリムパウンドケーキ型(大) cotta

フッ素加工で敷き紙なしでも型に生地がつきにくいパウンドケーキ型です
継ぎ目がないので使用後の洗浄も綺麗にできます。
底寸:243×80mm
コーティング製品は空焼きしないでください。
【保存方法】
使用後は水気を切って保管してください。

仕様【オーブン】可 材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)内寸240×80×H60 内寸(mm)240×80×H60 耐熱温度(℃)200 食器洗浄機不可 内容量1個(1個)
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください、コーティングが劣化する原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16778006 58069
1,448
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする