ドルチェ シリコン ブリオッシュ型 6ヶ取

ドルチェ シリコン ブリオッシュ型 6ヶ取 cotta ドルチェ シリコン ブリオッシュ型 6ヶ取 cotta ドルチェ シリコン ブリオッシュ型 6ヶ取 cotta

材質シリコン(耐熱230℃耐冷-40℃) 寸法(mm)180×260×30 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 仕上がり寸法(mm)70径×35径×H30 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16779817 59489
2,086
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする