マルテラート フレキシブルモルド 68x45 マドレーヌ 9ヶ取り

マルテラート フレキシブルモルド 68x45 マドレーヌ 9ヶ取り cotta

イタリアのプロ用製菓器具の老舗メーカーである、マルテラート社のシリコンモルド。
バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。

材質シリコン 寸法(mm)外寸:175x300 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 出来上り寸法(mm)68×45×H17 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16804466 79414
3,665
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする