cotta
長方形タルト型
最近は、タルトもキッシュも四角が人気!
スタイリッシュでお洒落に見え、切り分けやすいのも魅力のひとつですね。
底取れタイプです。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
寸法(mm)
200×80×H31
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※コーティング製品は空焼きしないでください。
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください、コーティングが劣化する原因となります。
※使用後は水気を切って保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16805611
84003
¥
1,841
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください