抜き型(四角 4個セット)
シュガークラフトに便利な、四角型が4個セットになった抜型です。
ケーキのデコレーションやマフィンのトッピングにも適しています。
型離れが良く、模様がきれいにでます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質ABS食用プラスチック
規格4個セット
レンジ不可
食器洗浄機不可
内容量1個(1個)
注意
※水洗いをする際は、プッシュ部分を引っ張り、パーツを取り外してから食器洗い洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。※バネ部分に水分が残ったままになると錆びてプッシュできなくなってしまうことがございます。
※初めてご使用になる前に、洗剤で洗い水気をよく拭き取ってからお使いください。
※火のそばに置かないでください。
※抜き型を洗う際、研磨剤やたわしはご使用にならないでください。