TC アルブリット ムジタルト丸形

TC アルブリット  ムジタルト丸形 - cotta

熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工のプチタルト型です。
空焼きせずに使えて軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
生地が切りやすいよう縁が刃状になっているので、生地を型に入れて指で押すだけで、簡単に余分な生地が切れます。
お作りになるレシピ等により、若干型に生地がつく場合もありますので、薄く油脂を塗ってからのご使用をお薦めします。

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート容量(mL)約40高さ(mm)11上径(Φmm)72食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※縁がやや鋭利になっている為、お取り扱いにはご注意下さい。
※ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください、コーティングが劣化する原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680939188101
472
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする