TC Black クグロフ型 大

TC Black クグロフ型  大 - cottaTC Black クグロフ型  大 - cotta

プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。
熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく、美しい焼き上がりに。
ケーキ生地以外にパンにもお使い頂けるクグロフ型です。
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
直火、空焼きはしないで下さい。
焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
敷紙の必要はありません。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。

材質スチール シリコン樹脂塗装容量(mL)約1500寸法(Φ×mm)約176径×高さ97食器洗浄機不可内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681028588210
5,452
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする