吸水コースター角型 ワインレッド
水滴を瞬時に吸収するソフトなウレタン素材です。
グラスを持ち上げたときに水滴がポタポタ落ちません。
絞れば吸水力が復活し、何度でもすぐに使用することができます。
グラスの底にくっつきにくく落としても割れず、優れたクッション性でグラスを置くときに音がしません。
材質ポリウレタン
寸法(mm)90×90×3
色ワインレッド
質量(g)10
内容量1個(1個)
注意
※ジュースなどをこぼした時には、中性洗剤で洗い汚れを落としてから使用・保管してください。※洗濯機使用可能ですが漂白剤は使用しないでください。
※洗濯機を使用するときは色移りすることがありますので、他の衣類等と一緒に洗わないでください。
※直火・電子レンジ・ドライヤー・食器乾燥機等での乾燥はしないでください。