マルチマウントブラケット 8穴仕様

マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT) マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-M3
NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。
販売備考:ROTOPAX専用品です!プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。許容荷重:25kg
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:許容荷重:25kg
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB

適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3) ブラック 許容荷重(kg)25 容量1 加工 関連部品品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17441290 NPRX-M3
8,500
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする