パックマウントオフセットカラー 25mm
メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-PS25
ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードを車両に搭載する際に、パックマウントと車体側マウントとの間に割り込ませて使用するカラーです。ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードが車体と接触するなど、クリアランスを作りたい場合にご使用ください。
販売備考:Rotopaxパックマウント用オフセットカラー&ボルト2個セット。カラー本体(スチール/t=32/Φ25-8.2),ボルト(UNC 5/16-1+3/4)
色[カラー]:ブラック
サイズ:カラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4
材質[素材]:スチール(SS400 ミガキ Φ25)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1セット
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-MC254,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK
適合Rototraxトラクションボード取付用
材質スチール(SS400 ミガキ Φ25)
色ブラック
サイズカラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4
加工無
セット数1セット
関連部品品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-MC254,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK
内容量1個