ルーフキャリアマウント
メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-CM1
ルーフキャリア(Tスロットボルト仕様)にROTOPAXロトトラックスや4ガロンコンテナ等を搭載するためのブラケットです。取付角度の調整機能付きでルーフキャリアへの固定はTスロットボルトを使用します。(ROTOPAXパックマウント、ロトトラックス、4ガロンコンテナ等は別売です。)
販売備考:Tスロットボルト仕様のルーフキャリアに適合します。(付属するTスロットボルトのヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm) 許容荷重:15kg
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
サイズ:プレート:900mm×95mm
材質[素材]:プレート:スチール(SAPH440 t=2.3) / アジャストブラケット:ステンレス(SUS304 t=2.0)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:許容荷重:15kg
特記事項:お買い求めになる前に付属するTスロットボルト(ヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm)が使用できるルーフキャリアであることをご確認ください。
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK,PRX-4G
適合
Tスロットボルト仕様のルーフキャリア(付属するTスロットボルトのヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm)
スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラRototraxトラクションボード/4ガロンコンテナ取付用
材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3) / アジャストブラケット:ステンレス(SUS304 t=2.0)
色ブラック
許容荷重(kg)15
容量1
加工無
関連部品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK,PRX-4G
サイズ(mm)プレート:900×95
内容量1個
スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラRototraxトラクションボード/4ガロンコンテナ取付用
注意
お買い求めになる前に付属するTスロットボルト(ヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm)が使用できるルーフキャリアであることをご確認ください。