パックマウントオフセットカラー 25mm

パックマウントオフセットカラー 25mm ネオプロト(NEOPLOT) パックマウントオフセットカラー 25mm ネオプロト(NEOPLOT) パックマウントオフセットカラー 25mm ネオプロト(NEOPLOT) パックマウントオフセットカラー 25mm ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-PS25
ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードを車両に搭載する際に、パックマウントと車体側マウントとの間に割り込ませて使用するカラーです。ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードが車体と接触するなど、クリアランスを作りたい場合にご使用ください。
販売備考:Rotopaxパックマウント用オフセットカラー&ボルト2個セット。カラー本体(スチール/t=32/Φ25-8.2),ボルト(UNC 5/16-1+3/4)
色[カラー]:ブラック
サイズ:カラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4
材質[素材]:スチール(SS400 ミガキ Φ25)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1セット
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-MC254,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK

適合Rototraxトラクションボード取付用 材質スチール(SS400 ミガキ Φ25) ブラック サイズカラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4 品番関連商品品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-MC254,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK 加工 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17443986 NPRX-PS25
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17444747 NPRX-PS25
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする