大阪サニタリー
SUS316L自動2方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355097
2BM‐PW
14.5
1
110
136
183
オープン
¥
104,455
¥
114,901
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355106
2BM‐PW
18.9
4
310
204
290
オープン
¥
122,086
¥
134,295
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355115
2BM‐PW
4.2
1
110
136
183
オープン
¥
160,357
¥
176,393
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355131
2BM‐PW
7
2.5
210
154
229
オープン
¥
223,625
¥
245,988
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355140
2BM‐PW
9
3
220
154
253
オープン
¥
291,305
¥
320,436
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355149
2BM‐PW
2.7
3.5
250
154
262
オープン
¥
423,711
¥
466,082
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355158
2BM‐PW
18.5
1.5
140
136
190
オープン
¥
551,705
¥
606,876
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材