バイメタル式温度計(アクリル)

バイメタル式温度計(アクリル) - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル) - 佐藤計量器製作所

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
板面はアクリル仕様

精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
※例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
※1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
※2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
※3.腐食性の被測温物を測定する場合
※(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
感温部(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18681401BM-S-75P 0:50℃ 50L(アクリル)0~50508×50(感温部)
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681410BM-S-75P 0:50℃ 100L(アクリル)0~501008×100(感温部)
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681419BM-S-75P 0:50℃ 150L(アクリル)0~501508×150(感温部)
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681428BM-S-75P 0:50℃ 200L(アクリル)0~502008×200(感温部)
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681437BM-S-75P 0:100℃ 50L(アクリル)0~100508×50(感温部)
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681446BM-S-75P 0:100℃ 100L(アクリル)0~1001008×100(感温部)
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681455BM-S-75P 0:100℃ 150L(アクリル)0~1001508×150(感温部)
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681471BM-S-75P 0:100℃ 200L(アクリル)0~1002008×200(感温部)
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681480BM-S-75P 0:150℃ 50L(アクリル)0~150508×50(感温部)
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681489BM-S-75P 0:150℃ 100L(アクリル)0~1501008×100(感温部)
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681498BM-S-75P 0:150℃ 150L(アクリル)0~1501508×150(感温部)
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681507BM-S-75P 0:150℃ 200L(アクリル)0~1502008×200(感温部)
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681516BM-S-75P 0:200℃ 50L(アクリル)0~200508×50(感温部)
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681525BM-S-75P 0:200℃ 100L(アクリル)0~2001008×100(感温部)
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681541BM-S-75P 0:200℃ 150L(アクリル)0~2001508×150(感温部)
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681550BM-S-75P 0:200℃ 200L(アクリル)0~2002008×200(感温部)
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681559BM-T-75P 0:50℃ 50L(アクリル)0~50508×50(感温部)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681568BM-T-75P 0:50℃ 100L(アクリル)0~501008×100(感温部)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681577BM-T-75P 0:50℃ 150L(アクリル)0~501508×150(感温部)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681586BM-T-75P 0:50℃ 200L(アクリル)0~502008×200(感温部)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681595BM-T-75P 0:100℃ 50L(アクリル)0~100508×50(感温部)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681611BM-T-75P 0:100℃ 100L(アクリル)0~1001008×100(感温部)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681620BM-T-75P 0:100℃ 150L(アクリル)0~1001508×150(感温部)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681629BM-T-75P 0:100℃ 200L(アクリル)0~1002008×200(感温部)
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681638BM-T-75P 0:150℃ 50L(アクリル)0~150508×50(感温部)
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681647BM-T-75P 0:150℃ 100L(アクリル)0~1501008×100(感温部)
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681656BM-T-75P 0:150℃ 150L(アクリル)0~1501508×150(感温部)
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681665BM-T-75P 0:150℃ 200L(アクリル)0~1502008×200(感温部)
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681681BM-T-75P 0:200℃ 50L(アクリル)0~200508×50(感温部)
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681690BM-T-75P 0:200℃ 100L(アクリル)0~2001008×100(感温部)
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681699BM-T-75P 0:200℃ 150L(アクリル)0~2001508×150(感温部)
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681708BM-T-75P 0:200℃ 200L(アクリル)0~2002008×200(感温部)
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする