ANEX
トレー
用途
タフケース(品番:ATC-RK)専用トレー
仕様
つまみ穴付き
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
70
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
182×121.5×17
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
173×58×15 / 173×40×15
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18803596
ATC-T1
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください