EVN
BTVブッシング
質量(kg)
5.3
軸穴径(mm)
55
寸法L(mm)
90
呼び
M14×40
寸法D(mm)
130
締付トルク(N・m)
98
許容伝達トルク(N・m)
4900
セットスクリュー本数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19173388
BTV13090X55
¥
15,240
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください