オーガナイザー XL (フォーム有)

オーガナイザー XL (フォーム有) - QBRICKオーガナイザー XL (フォーム有) - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの他のモジュールと組み合わせて使用可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer XL2.0 MFI ]です。

用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納材質超耐久性プラスチック寸法(mm)対角:679質量(kg)3.25容量(L)13.5外寸(mm)W582×D387×H131内寸(mm)W519×D305×H97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201005475901238256588
14,700
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする