圧力計 立形 Rネジ Φ50
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0~0.1
0~0.1
¥1,298
0~0.16
¥1,298
0~0.25
¥899
0~0.4
¥899
0~0.5
¥899
0~0.6
¥899
0~1
¥899
0~1.6
¥899
0~2
¥899
0~2.5
¥899
0~4
¥1,598
0~6
¥1,698
0~10
¥1,698
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307988
品番
R1/4×50×0.1MPa
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途
空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
圧力レンジ(MPa)
0~0.1
形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
50
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
スチール
測定流体
気体、液体
材質(株)
黄銅(真鍮)
ねじサイズ
R1/4
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。