圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
使用圧力範囲(MPa)
0~0.4
0~0.1
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.5
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54199787
品番
G3/8 75×0.4MPa(防滴型)
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
屋内外汎用形圧力計です。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途
屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.4
材質
本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)
形状
立形ツバ無し
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
ねじサイズ
G3/8
防水性
IPX2
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。