曜日別特売
G3/8 100×1.6MPa(防滴型) 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ 54200006

モノタロウ

圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
使用圧力範囲(MPa)0~1.6
内容量1個注文コード54200006品番G3/8 100×1.6MPa(防滴型)
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋内外汎用形圧力計です。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。

用途
屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。
使用圧力範囲(MPa)
0~1.6
材質
本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)
形状
立形ツバ無し
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
ねじサイズ
G3/8
防水性
IPX2
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途: 上水道の水圧確認
その他業種

防滴型なので、付け外し時に濡れても気にしなくて良いです。
精度もクラス1.6なので問題なし!
もう少し目盛が外周側にあればもっと見易いと思いますので、
改良を希望しますので星4つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする