曜日別特売
モノタロウ

堆肥用温度計 バイメタル式

堆肥用温度計 バイメタル式 - モノタロウ堆肥用温度計 バイメタル式 - モノタロウ堆肥用温度計 バイメタル式 - モノタロウ

感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。
サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い

用途堆肥の温度測定材質ステンレス測定範囲(℃)0~120精度(℃)±2センサー寸法(mm)Φ8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※長尺製品になるため、お取り扱いはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566756-
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする