曜日別特売

Vero AlphaLine (27型/1920×1080)

Vero AlphaLine (27型/1920×1080) - Acer(エイサー)
仕様●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3 W●本体重量(kg):スタンドあり:6.1、スタンドなし:3.8●最大消費電力(備考):通常:10W、最大:38W●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold●縦回転(ピボット)機能:あり(時計回り90° / 反時計回り90°)●応答速度(黒→白→黒):1ms●標準消費電力:10W●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612×387~552×245(mm) スタンドなし:約612×359×49(mm)●パネル方式:IPS●VCCI:対応●モニタ形状:平面●高さ調整:あり(最大 165mm)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電気用品安全法(本体):適合●TCO:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上35° / 下5°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5 W●左右角度調整(スイベル)機能:あり(右178° / 左178°)サイズ27型備考チルト角:上35° / 下5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左178°、高さ調整:最大165mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90°ピッチ0.311mm電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ非搭載適合規格ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1(通常)/100000000:1(最大)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平178°/ 垂直178°走査周波数(水平)30kHz-140kHz走査周波数(垂直)48Hz-120HzケーブルType Cケーブル(1.8m)、Type Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、USB Type-C(90W給電対応)×1スピーカーあり:2W+2Wステレオスピーカー色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34688915CB272Gbmiprux
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする