曜日別特売

<アペックス>43型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)

<アペックス>43型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) - APEX
コントラスト比4000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×3、コンポジット ビデオ・音声端子×1、VGA×1、USB×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ43型パネル駆動方式VA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36230437AP43APXB
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする