サーマルカメラ

サーマルカメラ - マリンテックサーマルカメラ - マリンテックサーマルカメラ - マリンテックサーマルカメラ - マリンテックサーマルカメラ - マリンテックサーマルカメラ - マリンテックサーマルカメラ - マリンテックサーマルカメラ - マリンテック

シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!
LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー
視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!
1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計
80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!
NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!
3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示
高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能
静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)
USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク
IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!

仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書質量(g)290温度範囲(℃)-20~550分解能温度:50mK精度(℃)±2(または±2%)温度精度±2℃(または±2%)ディスプレイ2.4インチLCDスクリーン解像度赤外線:96×96pxバッテリー容量(Ah)3.35保証期間1年視野角50°×50°、瞬時:8.89mrad内蔵電池リチウム電池(3350mAh)撮影距離(m)最短:0.1サイズ(mm)200×120×60記録メディアeMMC(4GB)防水保護等級IP56フレームレート25Hz内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981620ECO
62,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする