精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ

精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ - 酒井製作所

独自板ばねによりトルク伝達能力を向上しました。
ダウンサイジングとコストダウンに有効です。

材質ハブ:炭素鋼(S45C)内容量1個
注意
※許容トルク内での選定をお願いいたします。
全423種類を絞り込む
トラスコ品番
許容トルク(N・m)
423種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
許容トルク(N・m)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46376971TCD-65B-14X14532-622015801414
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46376980TCD-65B-14X15533-250115801415
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46376989TCD-65B-14X16534-162015801416
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46376998TCD-65B-14X17533-571515801417
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377007TCD-65B-14X18533-415015801418
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377016TCD-65B-14X19533-413915801419
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377025TCD-65B-14X20534-153715801420
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377041TCD-65B-14X22532-620415801422
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377050TCD-65B-14X24532-931915801424
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377059TCD-65B-14X25532-940715801425
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377068TCD-65B-15X15532-619815801515
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377077TCD-65B-15X16533-567515801516
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377086TCD-65B-15X17534-264115801517
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377095TCD-65B-15X18533-568215801518
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377111TCD-65B-15X19533-257915801519
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377120TCD-65B-15X20533-721715801520
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377129TCD-65B-15X22534-215815801522
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377138TCD-65B-15X25533-247915801525
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377147TCD-65B-16X16533-726015801616
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377156TCD-65B-16X17534-152415801617
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377165TCD-65B-16X18532-622115801618
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377181TCD-65B-16X19533-096715801619
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377190TCD-65B-16X20533-258115801620
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377199TCD-65B-16X22534-159015801622
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377208TCD-65B-16X24533-571715801624
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377217TCD-65B-16X25533-094615801625
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377226TCD-65B-17X18533-729815801718
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377235TCD-65B-17X19534-215615801719
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377251TCD-65B-17X20532-931415801720
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377260TCD-65B-17X22533-571315801722
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377269TCD-65B-17X24534-156415801724
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377278TCD-65B-17X25534-209615801725
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377287TCD-65B-18X18533-571215801818
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377296TCD-65B-18X19533-564215801819
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377305TCD-65B-18X20533-096915801820
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377321TCD-65B-18X22533-412315801822
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377330TCD-65B-18X24534-215215801824
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377339TCD-65B-18X25533-409415801825
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377348TCD-65B-19X19533-572615801919
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377357TCD-65B-19X20532-941715801920
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377366TCD-65B-19X22534-154315801922
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377375TCD-65B-19X24533-572115801924
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377391TCD-65B-19X25533-249815801925
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377400TCD-65B-20X20533-572915802020
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377409TCD-65B-20X22532-934315802022
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377418TCD-65B-20X24533-722615802024
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377427TCD-65B-20X25533-094515802025
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377436TCD-65B-22X22533-570815802222
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377445TCD-65B-22X24533-727815802224
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46377461TCD-65B-22X25532-774215802225
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする