TRUSCO
片開きツールボックス
片開きタイプの工具箱です。
いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途
工具や道具の収納に。
仕様
中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品
発泡ポリエチレンシート
トラスコ品番
696-9934
材質
スチール
色
つや消しブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
408×175×175
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
405×175×173
内容量
1個
注意
※中皿(TB-40)は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57134860
TB-400-BK
¥
8,060
¥
6,045
¥
6,650
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください