13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)税込¥51,678~¥46,980~
モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥32,978¥29,980
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ホワイト/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥57,178¥51,980
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥57,178¥51,980