カネミツ[コテ]
”JIS V プーリー” A形1本掛
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途
ベルト伝導に。
材質
ねずみ鋳鉄、鋳物
幅(mm)
20
溝数
1
適合ベルト
A
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
下穴径(Φmm)
データム径(mm)
図面番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57457140
JIS103XA1
848-5604
9
103
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457158
JIS109XA1
848-5608
9
109
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457255
JIS150XA1
848-5645
12
150
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457298
JIS160XA1
848-5656
12
160
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457359
JIS170XA1
848-5669
12
170
6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457377
JIS180XA1
848-5675
12
180
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457395
JIS190XA1
848-5689
12
190
6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457438
JIS200XA1
848-5703
12
200
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457499
JIS224XA1
848-5730
12
224
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457560
JIS250XA1
848-5757
12
250
6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457596
JIS280XA1
848-5773
15
280
6
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457639
JIS300XA1
848-5785
15
300
6
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457675
JIS315XA1
848-5797
15
315
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
79日以内出荷
返品不可
57457718
JIS355XA1
848-5809
15
355
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457736
JIS400XA1
848-5821
15
400
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457831
JIS83XA1
848-5887
9
83
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457840
JIS88XA1
848-5891
9
88
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457858
JIS93XA1
848-5902
9
93
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください