島田電機
耐圧パッキン式コネクタ
SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。
サイズは16~54まで取り揃えております。
表面処理
ニッケルメッキ
主材質
銅合金
パッキン
クロロプレンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
B
L
S
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59217859
SXM-16G-1
0.3
16
32
75
20
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217868
SXM-16G-2
0.3
16
32
75
20
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217877
SXM-22G-1
0.3
22
41
75
20
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217886
SXM-22G-2
0.3
22
41
75
20
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217895
SXM-28G-1
0.7
28
46
88
24
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217911
SXM-28G-2
0.7
28
46
88
24
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217920
SXM-36G-1
0.9
36
58
100
24
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217929
SXM-42G-1
1.4
42
65
110
24
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください